サインキューブトール

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35373457 品番 865-402
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

視認性の高い大画面で新登場!安定感も抜群です!
樹脂製なので、人や車に優しい安全設計。
表面積が大きいので、訴求力抜群。

文字内容駐車ご遠慮下さい 仕様両面 トラスコ品番811-5812 材質(表示板)透明PET樹脂 質量(kg)約8.3(満水時:約39) 本体/イエロー、ウェイト/ブルー 材質(本体)高密度ポリエチレン 取付方式スタンド式 本体寸法(mm)840×470×1100H(ウェイト付) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)677×445×1.5
注意
※公道での使用はおやめください。
ウェイトに注水しないで屋外で使用しますと転倒の危険がありますので、必ず水を入れてください。
寒冷地では、ウェイトの水が凍ると体積膨張で破損する恐れがありますので、不凍液を入れてご使用ください。
[片面表示]の裏面は本体と同一色です。
樹脂成型品のため、サイズ及び重量表記が多少異なる事がありますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35373475
2023-06-20
用途:
住居駐車場
株式会社ジェイウィル 様 (不動産業)

重量があり、強風にも対応できそうで、重宝できそうです。

対象商品:
35373554
2021-09-14
用途:
駐車場の一角の駐輪場エリア
卸売・小売業

大きく目立つので、サインとしてはとても有効です。台座部分に水が入り重しとなってますが、台風レベルの強風にも耐えれるか心配です。もう少し台座を大きくして、より多くの水を入れれると、より安心出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする