反射腕章

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35373877 品番 847-97
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

防犯対策反射腕章
黒い部分が反射します
安全ピンでないので、服に穴があきません!!

文字内容パトロール、PATROL 取付方式ホック式 材質合成レザー 付属品上部プラスチッククリップ 仕様ホック式 トラスコ品番743-9890 寸法(mm)90×420 蛍光グリーン 文字色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
セキュリティ担当の職員用

観光施設にて、警備員ではなくセキュリティ担当の職員用に購入いたしました。
インバウンドの観光客が多いので、日本語と英語が表記されていてわかりやすいです。
クリップ式なので、制服に穴をあけずに済みます。

対象商品:
35373861
2015-07-17
用途:
仕事中

私は警備員ですので、支給されていますが、雑踏警備などで、壊されてしまうことがありますので、常に予備として携帯しております。便利ですよ。会社からも、予備は渡されますが、喧嘩制圧等には、必ずと言っていい程、引きちぎられますので...。職務妨害、制圧目的で、特殊警棒でぶっ叩きますが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする