曜日別特売
SA-16 22cmステー TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374893

22cmステー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35374893品番SA-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

好みに応じて組み合わせができるミラーステー。
車輌に合わせて10mm・8mm・逆ネジ用の3種類をラインナップ

仕様
左右共通
ステー径/Φ9.8mm
長さ(mm)220(ネジ部含まず)クロームメッキ取付ねじ10mm 逆ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35374893
2015-06-12
用途: バイクのミラー位置を変更する為

バイクのミラー位置が低くて困っていたところ、ステだけあったので購入しました。とても役にたちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする