MF-4605 キャリングコード TANAX(タナックス)[バイク用品] 35376257

キャリングコード

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)2000
ブルー
内容量1個注文コード35376257品番MF-4605
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

最強フックで荷物をガッチリホールド。
対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。
耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!

寸法(mm)2000ブルーサイズ2-V材質外/ポリプロピレン、内/ゴム長さ(mm)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: バイクの荷台用に

活用する機会が無かったのでずっとハンドルの所に4年間付けっぱなしでしたが、紫外線や雨風の影響で表面の繊維が朽ちてきて、みすぼらしくなってきました。でも4年持てば充分ですね。

対象商品 : 35376232
2022-07-14
用途: バイクの積載
製造業

とても信頼出来る商品です。
前回 購入して5年間 ゴムが老化する事なく使用しました、まだまだ使えそうですが 安全を考えての交換です。
同じ商品をまた購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 35376302
2022-06-07
用途: バイクの荷物固定
まつたその他業種

リピート買い。2年使ったが、色あせてもゴムは品質低下しない。フックは大きすぎるが工夫して使っている。スーパーカブに肥料40キログラムを積んでもしっかり固定している。長さに種類があればもっと使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 35376257
2022-11-10
用途: バイクの荷物固定
製造業

いつも利用しているコードなので信頼があります。リピート購入です。

対象商品 : 35376241
2021-10-13
用途: バイク荷物固縛
建設業・工事業

リピ買いです。安価で使いやすく品質にも満足しています。

対象商品 : 35376214
2020-12-20
用途: バイクに荷物を搭載
教育・研究機関

評価のしようがないくらいの定番。何本あってもありがたい。

対象商品 : 35376302
2020-09-02
用途: キャンプツーリングで

何かと荷物の多くなるキャンプツーリングで重宝します。
充分な長さと途中にあるフックを使用し、荷物をたすきがけ状に括りつけ。
テントセット用に一本、その他着替え小道具などをまとめたザック用に一本。
大まとめな荷物一つに一本のコードで括りつけると、車載安定感が増します!
そして二本色違いで購入したので、荷物を下ろす時コードを外す作業がいくらか楽になります。

対象商品 : 35376214
2020-11-11
用途: バイクの荷物固定よう。
製造業

これは、引っ掛けがたくさんついておりとても便利でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする