EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウント
EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)
税込¥15,378〜
¥13,980〜
バイク用で60s以内の荷物でお使い下さい。
60s!? 冗談じゃありません! 現状でDA17Vは350s積めます!!
飾りです。偉い人にはそれがわからんのですよ(^^ゞ
あると荷造りが楽そうと思って取り付けました。ツーリングセローって元々荷造りが楽なので、結局使わない装備となってしまいました。ナンバープレートに着いたままになっています。
ナンバープレートの固定ボルトと交換して使用します。しっかりとメッキされており、錆の発生が無さそうなので良かったです。よく目立つところなので錆が発生するとカッコ悪いです。
ディーラーでユーティリティフックを1つ数千円で買うくらいならこれで十分と思います。強度は弱めだと思いますが重量物の固定でもない限り破損の心配はないかと
車に4つ取り付けて、ラゲージネットをひっかけるのに使用しました。6oのボルトなので、しっかり固定され安定感があり、安心してネットに荷物を載せています。
ツーリングネット引掛け用に買ってみました。ちょっとしたカスタム感もあり、かと言って目立たず、良い商品です。ガチガチに閉めるとフック部が動きにくいのが難点かな。
ジムニーjb64の荷室に設置されている、ユーティリティーボルトに取り付けて使用。しようしないときは折りたためて邪魔にならず、安価で良いです。