MF-4673 電波クロック TANAX(タナックス)[バイク用品] 35376713

 

MF-4673 電波クロック TANAX(タナックス)[バイク用品] 35376713 MF-4673 電波クロック TANAX(タナックス)[バイク用品] 35376713 MF-4673 電波クロック TANAX(タナックス)[バイク用品] 35376713

電波クロック

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35376713 品番MF-4673
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

時間のズレが無い電波時計。
標準時刻電波を受信して、現在時刻を表示する時刻修正機能付き時計。
ELバックライト付で暗いところもでも、ハッキリ見える。
シェード付属で気になる太陽光の反射も軽減。

適合ハンドルパイプΦ22.2mm ミラーねじ径8・10mm 付属品ミラー部取付金具、ハンドル取付金具、シェード 仕様ELバックライト点灯時間/約5秒 寸法(mm)Φ54×18(シェードは除く) シルバー 電池CR2032×1個(寿命目安/約1年)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35376713
2018-02-06
用途:
バイクの時計

両面テープで取り付けるというのはいかにも安っぽいと思います。以前からTANAXの時計を使っていましたが、1年間で15分以上も進んでしまうのし、時間設定が難しいいので困っていました。電波時計なので手間が掛からないのは嬉しいですがちょっと大きいですね。

対象商品:
35376704
2017-12-05
用途:
自転車への取付

防雨型電波クロックは他にあまりなく、生産終了になったのが残念です。2年ほどで故障してしまったので、買い替えました。

対象商品:
35376704
2017-12-31
用途:
通勤スクーターに
自動車・二輪車・自転車関連業

電波なので時刻合わせしなくて良いのが最高。

ただ、購入後2週間程度でライトボタンを押しても文字盤が光らなくなってしまいました。

がっかりクオリティ。再度の購入は無いですね。

対象商品:
35376704
2017-07-10
用途:
ドラックスター
株式会社くまや 様

見やすくて、形もよく操作性もよく、まんぞくしています

対象商品:
35376713
2017-01-31
用途:
自転車に取り付けで時間を見る

自転車のハンドルに取り付け。冬場は手袋等をしているので時間を見るのに不便なので購入。電波時計なので正確、バックライト付き。
取り付け方法もハンドルとバックミラーのステー取り付けの二種類可。電池の交換は精密ドライバーが無いと出来ないのと、取り付けた場所によってはやりづらいかもしれない。
電池はCR2032という、コンビニでも手に入る物なので良い。

1人が参考にしています
対象商品:
35376713
2016-08-15
用途:
バイク用に

一個目が電池交換後に電波受信しなくなったため、二個目の購入です。バイク用で、重宝してます。

対象商品:
35376704
2016-04-13
用途:
honda wave 125i
Japan MDC, LLC 様

honda wave125iはハンドルステーがないので、ミラー取り付け部に短めのステーを取り付けそれにスマホおよび、今回の電波クロックを取り付けました。
この製品には日よけの庇がついているので直射日光下でも問題なく時間が確認できます。
防水は土砂降りの雨の中を使用していないのでわかりませんが、いまのところ満足しています。

対象商品:
35376713
2016-02-26
用途:
車内、機内の運転席で使う
新ゆり内科 様 (医療・福祉・介護関連業)

夜間に画面が暗いのは、電池寿命への影響からやむを得ないと思います。本来オートバイ用の電波時計ですが、運転席のダッシュボードへも簡単に取り付けられるよう工夫があると良いです。自分はベルクロ・マジックテープを小さく切って、電池蓋に張り付けてダッシュボードに取り付けました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする