MF-4683 プロテクターシートセット TANAX(タナックス)[バイク用品] 35376835

MF-4683 プロテクターシートセット TANAX(タナックス)[バイク用品] 35376835
MF-4683 プロテクターシートセット TANAX(タナックス)[バイク用品] 35376835

プロテクターシートセット

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(3枚)注文コード35376835品番MF-4683
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850

たくさん使える3枚セット
緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。
薄く、無色透明で目立ちません。
耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。
のり残りが少なくキレイにはがれます。
マット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!

用途荷掛けコードやネットによる傷防止に仕様ツヤなし用寸法(mm)120×90(2枚)、180×120(1枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35376826
2024-05-11
用途: 何かと有ったら便利かと・・・
サービス業

傷のつきそうな場所に予防のため貼ってある 車様なので繊細である

対象商品 : 35376826
2022-12-10
用途: タンク傷防止
北浦自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ最強です。
バイクタンクに貼っても全く目立たないので
嬉しいです。

対象商品 : 35376826
2020-09-26
用途: バイクのメンテナンスほか

昔から使用しています。バイク用品ですが、他用途にも転用できるのでモノタロウ価格で購入できてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35376826
2019-11-05
用途: バイクのハンドルにキズ防止
サービス業

ヘルメットホルダーを取り付けるのに巻きました。
カットしての作業もしやすく満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35376826
2019-05-26
用途: バイクのツーリング時
農・林・水産業

バイクの荷物を積載する際、どうしてもバイクのリアカウル部分にロープ等で傷がついてしまいます。傷防止のため、必要な部分だけ切って貼るので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35376826
2019-07-16
用途: バイクタンクの傷防止

最近流行の自己吸着でないので油断すると気泡が入る。

対象商品 : 35376826
2018-05-03
用途: ハーレー(ショベルヘッド)の各部の傷防止に。
big_boy mc

各部とはシートとフェンダーの辺り面(fxs)は必須だし、メーターワイヤーとFフェンダーの辺り面も必須である。貴重なオリジナルペイントが
痛むからね。それに最近は量販店では置いていなくなった。

対象商品 : 35376826
2019-01-15
用途: 自転車の整備

自転車のフレーム保護シールとして使用しています。
アウターケーブルが走行中の振動でフレームを叩いて塗装の
剥離が起きないよう保護することが目的です。
自転車用保護シールが販売されていますが小さい物が多く不満でした。
此れならカットして希望する形状の保護シールが作れます。
自転車用保護シールに比べて幾分薄いようですが素材に柔軟性が在り、
接着強度も在る様なので曲面に貼付しても端がめくれて剥離する事は無さそうです。
カットの仕方を工夫すれば余白も使えて量的にはお買い得と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする