プロテクターシートロール

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35376844 品番MF-4684
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
クリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!

寸法(mm)250×400 タイプツヤ有 仕様ツヤあり用 厚さ(mm)0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35376844
2021-07-20
用途:
バイクの傷防止に使用
製造業

温めながら貼ると伸びて少しばかりの曲面なら大丈夫でした。もう少し透明度が高かったら良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35376844
2020-08-26
用途:
ゴルフドライバーの傷防止
東京駅食堂 様 (飲食業)

二回目の購入です。とても良いです。ゴルフドライバーのソールにプロテクターシートロールを張って傷を付かない様に使用している。

対象商品:
35376844
2020-02-21
用途:
バイクのプラスチックパーツの保護
教育・研究機関

大判なので、いろいろなところのいろいろなサイズに切って使えるのがよいですね。もう少し値段が安いともっとよいのですが。

対象商品:
35376844
2020-02-01
用途:
旧車バイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

外装保護に必需品です。もう少し、伸縮性があると、立体面にもピッタリつけることができます。

対象商品:
35376844
2016-03-20
用途:
ツーリング時のサイドバックとシートカウルの間にカウルの摩耗防止のために使用。

北海道とかのロングツーリング時にシートカウルの横に布製のサイドバックを使用するとシートカウルとサイドバックでカウル側が摩耗してしまい、塗装が剥げてきます。なので、サイドバック使用時はこのシートを使用しております。

使用バイク: ZZR1400 (ZX-14R)

対象商品:
35376844
2013-10-31
用途:
GOLFクラブの傷防止

オーダーメイドのドライバーを購入したのでソールの傷防止目的にて購入。当初は透明のカッティングシートで代用しようとしたが、如何せんソールは球状なので上手く貼れない(気泡、シワだらけetc)そこでコチラを購入。正にジャストミート!1枚では無理があるので3分割位で貼ると素晴らしい出来栄えに!重なった部分の密着性も◎!但し、値段が高いのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
35376844
2013-07-29
用途:
バイクの保護

まだ使用はしていないが良い品物だとおもいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする