PITGEAR(ピットギア) 消臭スプレー

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード35377011 品番PG-210
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ヘルメット、革ツナギ等の臭いを消す強力除菌消臭剤。
除菌作用により悪臭の発生を元から防止。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.1L 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35377011
2024-10-18
用途:
ヘルメット、シューズ野消臭

以前使用していたクレの同様商品に比べると、何と言っても容量が少なく感じます。

対象商品:
35377011
2022-11-10
用途:
ヘルメット内匂い取りに使用
サービス業

今まで使っていた物が無くなり探していたら価格もリーズナブルで購入まだ何回か使用しただけなので良いとなればリピートしたいと思います。

対象商品:
35377011
2021-12-10
用途:
作業後の消臭
有限会社吉水商会 様 (建設業・工事業)

使いやすく、それでいて強力に効きます。
幅広い用途に使えます。

対象商品:
35377011
2017-07-07
用途:
使用後のメンテナンス

ヘルメットを使用して、いつも使用してます。
常に使用しているので、何も変わらないけど、2輪用品店で購入するのより安く購入しました。

対象商品:
35377011
2015-07-16
用途:
バイク用ヘルメットに使用。

以前より値段が下がったので購入しやすくなった。
消臭効果はまぁまぁですが使用後スプレーしておけば
安心して次回使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする