PITGEAR(ピットギア) レインブレーカー

(12件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20mL) 注文コード 35377045 品番 PG-267
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

特殊シリコン系材料を使用した、ヘルメットシールド専用はっ水剤。
雨を水滴状にして弾きクリアーな視界を確保。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35377054
2023-03-03
用途:
バイクヘルメットシールドのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで色々なメーカーを使用した中で一番水捌けが良い!但し前回注文したものが途中でノズル部分が押せなくなった為に今回注文した!ノズル取り付けのパイプ部分が下がらない改善して欲しい

対象商品:
35377045
2021-11-20
用途:
ヘルメットのメンテナンス
金融・保険業

非常に効果も高く携帯性も良いのでロングツーリングには必ず持っていきます。

対象商品:
35377054
2021-03-13
用途:
バイクヘルメットのシールド撥水
運輸・通信業

リピーターです。

他の商品も使ったことがありましたが、撥水効果も耐久性もこの商品が一番だと思っています。
あくまで個人的な感想ですが。

説明文にもありますが、塗布した後しばらく乾燥させた方が効果が発揮され、持続する気がします。

対象商品:
35377054
2018-04-07
用途:
フルフェイスヘルメットに使用
熊崎プレス 様

雨降りの前に塗って数日は良く雨をはじきます。そう雨天は続かないので何日持つかは
試してませんが、実用では十分満足。

対象商品:
35377045
2018-03-22
用途:
ヘルメットのシールドに使用
サカエヤベーカリー 様

雨降りに使用してみましたが、かなり良く雨をはじき視界も
良好でした。

対象商品:
35377054
2017-01-06
用途:
ヘルメットのシールド用

車用のガラスタイプではヘルメットのシールドは撥水できなかったので、これは良いなと思いました。が、走行時ヘルメットの向きを変えないと(左右30度位横を向かないと)水滴は飛んで行きません!!
やや不満ですが雨をはじく方だと思います。持続性は雨天走行2日位でしょうか、雨に当たらなくても2週間くらいすると効果は無くなります。(シールドの表面が汚れるからだと思われます。)

対象商品:
35377054
2016-06-08
用途:
ヘルメットのシールド

雨はちゃんと弾いて視界も良くはなります。ただ、作業に手間がかかる割にはあまり長持ちしない。

対象商品:
35377054
2015-06-04
用途:
ヘルメットシールドに塗布

車のフロントガラスに使う似た様な用途の商品を想像して買ったのでガッカリした。
弾き方が中途半端。
塗布後はシールドが汚れ易くなる。
シールドは基本週1で食器用洗剤で洗って、内側に曇り止め・外側にレインブレーカーを塗り直すが
レインブレーカーは食器用洗剤では落としきれない。
白いスジとなって残ってしまう時がある。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする