PITGEAR(ピットギア) シールドお手入れセット2

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35377106 品番PG-268
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シールドお手入れに便利なシールドクリーナー、スーパーくもり止め、レインブレーカーのセット。

セット内容シールドクリーナーミニ(20mL)、スーパーくもり止めミニ(15mL)、レインブレーカーミニ(20mL) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35377106
2017-08-04
用途:
ヘルメットシールドの汚れ取り
建設業・工事業

以前から使っていて中身が少なくなってきたため予備で購入。物自体はコンパクトなためツーリングの際はウエストバックの中にいつも入れています。汚れ落としとレインブレーカー、曇り止めとこれがあればシールド関係は問題ないはず。

対象商品:
35377106
2015-06-15
用途:
シールドのメンテナンス

試しにセットのものを購入したが、使用し効果があり簡単に処理できたので、単品でそれぞれを購入してセットのものをツーリングなどの時に携帯することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする