インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台出力(W)25電源単相電圧(V)110/115注文コード35393303品番4IK25RA-AW2U
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
電圧(V)110/115電源単相コンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ出力(W)25種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)60/60モーター取付角寸法(mm)80シャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)80配線方式リード線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする