曜日別特売

インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量1台電源単相電圧(V)110/115注文コード35394082品番5IK60GU-AWJ
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
出力(kW)0.06電圧(V)110/115電源単相種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状GU歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする