オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
200
注文コード
35394152
品番
5IK60GU-CWTJ
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・電流
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
200
電源
単相
種類
インダクションモーター
極数
4
周波数(Hz)
50/60
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
GU歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
配線方式
端子箱付
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ