※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
110/115
電流(A)
0.94/0.93
注文コード
35394247
品番
5IK60A-BW2U
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・電流
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
110/115
電源
単相
質量(kg)
2.5
種類
インダクションモーター
極数
2
周波数(Hz)
60/60
電流(A)
0.94/0.93
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
配線方式
リード線
コンデンサの種類
単相110V/115V用コンデンサ