曜日別特売
5IK60A-CW2J インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm オリエンタルモーター 35394265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台電源単相電圧(V)200電流(A)0.57/0.65注文コード35394265品番5IK60A-CW2J
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
出力(kW)0.06電圧(V)200電源単相質量(kg)2.7種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)0.57/0.65モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする