曜日別特売
5IK60GE-CW2TE インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm オリエンタルモーター 35394414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台電源単相電圧(V)220/220/230/230電流(A)0.55/0.54/0.57/0.54注文コード35394414品番5IK60GE-CW2TE
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
出力(kW)0.06電圧(V)220/220/230/230電源単相質量(kg)2.8種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60/50/60電流(A)0.55/0.54/0.57/0.54モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状GE歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式端子箱付コンデンサの種類三相コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする