※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
電源
三相
電圧(V)
220/220/230/230
電流(A)
0.50/0.43/0.45/0.46
注文コード
35394432
品番
5IK60GE-SW2
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・電流
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
220/220/230/230
電源
三相
質量(kg)
2.7
種類
インダクションモーター
極数
4
周波数(Hz)
50/60/50/60
電流(A)
0.50/0.43/0.45/0.46
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
GE歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
配線方式
リード線
コンデンサの種類
三相コンデンサ