2IK6A-AW2U インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター 35394703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2IK6A-AW2U インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター 35394703
2IK6A-AW2U インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター 35394703

インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台電源単相電圧(V)110/115電流(A)0.178/0.182注文コード35394703品番2IK6A-AW2U
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
出力(kW)0.006電圧(V)110/115電源単相コンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ質量(kg)0.7種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)60/60電流(A)0.178/0.182モーター取付角寸法(mm)60シャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)60配線方式リード線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする