2IK6GN-CW2E インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター 35394843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台電源単相電圧(V)220/220/230/230電流(A)0.103/0.091/0.107/0.094注文コード35394843品番2IK6GN-CW2E
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098
出力(kW)0.006電圧(V)220/220/230/230電源単相コンデンサの種類三相コンデンサ質量(kg)0.7種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60/50/60電流(A)0.103/0.091/0.107/0.094モーター取付角寸法(mm)60シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)60配線方式リード線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする