インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台電源単相電圧(V)200注文コード35394913品番2IK6RA-CW2J
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
出力(kW)0.006電圧(V)200電源単相コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60モーター取付角寸法(mm)60シャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)60配線方式リード線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする