オリエンタルモーター
リアクションシンクロナスモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
出力(W)
4
注文コード
35409157
品番
2SK4A-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
出力
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
電源
単相
電圧(V)
100/115
出力(W)
4
シャフト
丸シャフト
モータータイプ
シンクロナスモーター