オリエンタルモーター
リアクションシンクロナスモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
出力(W)
25
注文コード
35409281
品番
5SK25GN-AULC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
出力
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
電源
単相
電圧(V)
100/115
出力(W)
25
シャフト
歯切りシャフト
モータータイプ
シンクロナスモーター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35409281
5SK25GN-AULC
44670561
5SK25GN-AUL
リアクションシンクロナスモーター
オリエンタルモーター
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コード、品番が変更になりました。(60Hz)
35409281
5SK25GN-AULC
44670577
5SK25GN-AUL-1
リアクションシンクロナスモーター
オリエンタルモーター
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コード、品番が変更になりました。(50Hz)