曜日別特売

レバーシブルモーター 40W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード35409464品番5RK40A-CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,200
出力(kW)0.04種類レバーシブルモーター電圧(V)200電源単相モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
354094645RK40A-CM354254155RK40A-CW2MJ5RK40A-CM レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター 35425415レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mmオリエンタルモーター1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする