曜日別特売
5RK40RGN-A レバーシブルモーター 40W 取付角90mm オリエンタルモーター 35409534

レバーシブルモーター 40W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード35409534品番5RK40RGN-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700
出力(kW)0.04種類レバーシブルモーター電圧(V)100電源単相モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状GN歯切り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする