オリエンタルモーター
レバーシブルモーター 6W 取付角60mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
35409674
品番
2RK6A-CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.006
種類
レバーシブルモーター
電圧(V)
200
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
丸シャフト
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35409674
2RK6A-CM
35426474
2RK6A-CW2MJ
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター
1台
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)