曜日別特売
CDM2UZ40-50SZ CD Series(CDM2UZ40) SMC 35413464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2UZ40)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50作動方式(S) 単動押出し注文コード35413464品番CDM2UZ40-50SZ
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする