※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
100
出力(kW)
0.04
シャフト形状
丸シャフト
注文コード
35425354
品番
5RK40A-AW2TJ
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・出力・シャフト形状
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.04
種類
レバーシブルモーター
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
丸シャフト
配線方式
端子箱付
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ