リサイクルインク キヤノン対応 BCI-7e/9互換

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 35427201 品番 ECI-CA07E3P/BOX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Canon(キヤノン)用 BCI-7e/9シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合
PIXUS iP3100/iP3300/iP3500/iP4100/iP4100R/iP4200/iP4300/iP4500/iP5200R/iP6100D/iP6600D/iP6700D/iP7100/
iP7500/iP8100/iP8600/iP9910/iX5000/Pro9000/Pro9000MarkU/PIXUS MP500/510/520/600/610/770/
790/800/810/830/900/950/960/970/MX850
3色(シアン、マゼンタ、イエロー) 適合機種メーカーCanon メーカー純正品番BCI-7E/3MP インク染料 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 018

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:609

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35427131
2024-03-30
用途:
仕事用のプリンターに使用
スチカール 様

仕事で全く問題なく使えています。良い商品だと思います。

対象商品:
35427217
2019-04-16
用途:
印刷

安くて良い品でコストパフォーマンスに優れたしなもので助かりました

対象商品:
35427131
2017-02-04
用途:
業務用
サービス業

良く減る色のインクの為、低価格は助かります。使用に問題は無いようです。

対象商品:
35427217
2016-01-13
用途:
日常事務作業
泉山興業株式会社 様

先日、他社の互換性インクを使用しましたが、印刷時のインク漏れがあったため、再度この商品を購入しました。
こちらは何の問題もなく、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする