オリエンタルモーター
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
減速比
20
5
10
15
30
50
100
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35427621
品番
GFS4G20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
減速比
20
取付角寸法
80
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
材質(シャフト)
鉄
ギヤヘッドの種類
平行軸