AIRREX(アネスト岩田)
AIRREX(アネスト岩田)の コンプレッサー
AIRREX(アネスト岩田)の タンクマウント型コンプレッサー
オイルフリーコンプレッサ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35428768
品番
FX6601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
藤原オリジナルモデルです。起動性と騒音を配慮したモデルです。50/60Hz兼用です。
吐出空気量(L/min)
36/43
制御圧力(MPa)
0.6〜0.8
出力(kW)
0.55
電圧(V)
100
騒音値(dB)
約74
タンク容量(L)
24
質量(kg)
22
用途
タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラの作業等。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×320×570
連続使用時間(分)
30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
AIRREXシリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった