激テクト(エアーダスター)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35428856 品番MP5054B
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
コンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。随伴気流生成ノズルによりコンプレッサエアの空気量を3倍に増幅し、効率的にエアブローします。傷防止ラバー付きです。

空気使用量(L/min)80〜250 用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。 供給空気圧力(MPa)0.1〜0.6
注意
※ご使用の際は、保護メガネ、マスク、手袋など作業に適した保護具を着用してください。※絶対に自分自身や他の人に向けて使用しないでください。※食品、医療、化学薬品、人体に関わる用途には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35428856
2022-11-03
用途:
洗車作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

アネスト岩田の100Vフェニックスに接続しました。
今まで使用していたダスターよりもあきらかにパワーupして作業効率が上がりました。

対象商品:
35428856
2021-06-05
用途:
設備の清掃
その他業種

12kg/cm2コンプレッサでは反動がある位に増え、清掃作業が楽になりました。これは良いと思いましたが、2kg/cm2のコンプレッサでは、普通のエアガンとの差がありませんでした。圧が10kg/cm2位はないと威力発揮しないと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする