ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
ガス給湯器 ユコアGQ GQ-1639WE-1 BL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35436093
品番
GQ-1639WE-1BL-LPG
参考基準価格(税別)
¥147,100
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズ
GQ-WEシリーズ
ガスの種類
LPG
給水・給湯接続
R1/2(15A)
ヒーター(W)
(凍結予防ヒーター)74
消費電力(W)(50/60Hz)
31、(待機時)1.1
使用期間(年)
(設計上の標準)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
給湯号数
16号給湯タイプ
設置形態
屋外壁掛形(PS標準設置形)
標準ガス消費電量(kW)
給湯33.4
グリーン購入法
適合
注意
※冬場、給湯栓を全開にすると十分なお湯が出ないことがあります