※ビットは別売りです。

WH12DD(2LS) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 35436249 WH12DD(2LS) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 35436249 WH12DD(2LS) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 35436249 WH12DD(2LS) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 35436249 WH12DD(2LS) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 35436249 WH12DD(2LS) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 35436249

10.8Vコードレスインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35436249 品番WH12DD(2LS)
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。
金属製リングギヤ採用で寿命UP!
【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー
※(NN)は本体のみ(付属品なし)

蓄電池電圧(V)10.8 蓄電池容量(Ah)4.0(残量表示付) 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0〜1300、パワー/テクス:0〜3200 能力(mm) 普通ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0〜2500、パワー/テクス:0〜4000 質量(kg)1.1(BSL1240M装着時) 用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適 付属品急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー 先端形状六角軸二面幅6.35 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)134×219×28.5(BSL1240M装着時) バッテリーBSL_1240M バッテリー容量(Ah)4.0 バッテリー電圧(V)10.8 ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])最大135(M14高力ボルトヘグザゴンソケット使用) アズワン品番65-0294-79 ねじ締め能力(mm) テクスねじ3.5〜5
関連資料:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする