※ビットは別売りです。

WH12DD(2ES) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 35436258 WH12DD(2ES) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 35436258 WH12DD(2ES) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 35436258 WH12DD(2ES) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 35436258 WH12DD(2ES) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 35436258 WH12DD(2ES) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 35436258

10.8Vコードレスインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35436258 品番WH12DD(2ES)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。
金属製リングギヤ採用で寿命UP!
【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー
※(NN)は本体のみ(付属品なし)

蓄電池電圧(V)10.8 蓄電池容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0〜1300、パワー/テクス:0〜3200 能力(mm) 普通ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0〜2500、パワー/テクス:0〜4000 質量(kg)1.0(BSL1215装着時) 用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適 付属品急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー 先端形状六角軸二面幅6.35 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)134×216×28.5(BSL1215M装着時) 蓄電池形名BSL_1215 ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])最大135(M14高力ボルトヘグザゴンソケット使用) ねじ締め能力(mm) テクスねじ3.5〜5
関連資料:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする