HiKOKI(ハイコーキ)
HiKOKI(ハイコーキ)の 充電工具 本体
HiKOKI(ハイコーキ)の 締付/穴あけ(充電工具)
HiKOKI(ハイコーキ)の 充電式ドライバドリル
10.8Vコードレスドライバドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー
注文コード
35436294
品番
DS12DD(2LS)
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
蓄電池電圧(V)
10.8
蓄電池容量(Ah)
4
充電時間(分)
約60
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0〜440、高速:0〜1700
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ径6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
呼び5.8×長さ45
付属品
急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー
用途
電気工事・設備工事に最適
質量(kg)
1.1(BSL1240M装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
先端形状
キーレスチャック_最大把握径10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
149×219×74(BSL1240M装着時)
チャック(mm)
キーレスチャック10
蓄電池形名
BSL1240M
充電器形名
UC12SL
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])
1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ
12
アズワン品番
65-1991-24
穴あけ能力(mm)木材
29
穴あけ能力(mm)鋼材
10
関連資料: