10.8Vコードレスドライバドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品- 注文コード35436303 品番DS12DD(NN)
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。

蓄電池電圧(V)10.8 蓄電池容量(Ah)4 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜440、高速:0〜1700 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45 付属品- 用途電気工事・設備工事に最適 質量(kg)1.1(BSL1240M装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 先端形状キーレスチャック_最大把握径10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL1240M装着時) チャック(mm)キーレスチャック10 蓄電池形名BSL1240M ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
関連資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35436294
2023-05-20
用途:
アルミ板への穴あけ加工
個人のお客様

軽量で取り回しが良く満足しています。新しいこともあり軸がぶれないため綺麗な穴あけができます。電池持ちも思った以上に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする