10.8Vコードレス振動ドライバドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35436328 品番DV12DD(NN)
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。

蓄電池電圧(V)10.8 蓄電池容量(Ah)4 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜440、高速:0〜1700 打撃数(min-1[回/分])低速:0〜6600、高速:0〜25500 用途電気工事・設備工事に最適 質量(kg)1.2(BSL1240M装着時) 先端形状キーレスチャック_最大把握径10 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時) ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 穴あけ能力(mm) モルタル8 アズワン品番65-0294-82 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
関連資料:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする