電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
フックフック、マグネット
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、製造現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品USB/MicroUSBコード、ACアダプター(コードなし)
質量(g)約180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×136×33
バッテリー3.6Vリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)約3
充電可能回数約500回未満
明るさ(Lm)約230(正面)/約70(TOP)
防水性IP44相当
照射距離(m)最大約20(TOP)
連続点灯時間(時間)約3.5(正面)/約8(TOP)
落下衝撃(m)1