9295cc ブラウン 電動シェーバー シリーズ9 P&G 35436565

 

9295cc ブラウン 電動シェーバー シリーズ9 P&G 35436565 9295cc ブラウン 電動シェーバー シリーズ9 P&G 35436565

ブラウン 電動シェーバー シリーズ9

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35436565 品番9295cc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ブラウン シリーズ9は5カットシステム、人工知能・音波テクノロジーを搭載した電気シェーバー。一度により多くのヒゲを取り込むから、肌にやさしい深剃り。しかも、100%防水、7年耐久設計(7年間の製品保証を行うというものではありません)。
チタン加工極薄リフトアップ刃
厚さ0.24mmの刃が、寝たヒゲの下に入り込みヒゲを持ち上げカット。
くせヒゲキャッチ刃
厚さ0.15mmの刃がさまざまな方向に生えるヒゲの向きをくしのようにとかし、向きを揃えてカット。
ストレッチスキンガード
肌を伸ばすことでシェーバーの過度な押しつけを防ぎ、肌を守る。
ディープキャッチ網刃
900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。
チタンコートを刃に使用
チタンは錆びにくく耐久性の高いマテリアルです。アレルギーを起こしにくく、医療用機器にも使われる原料のひとつです。だからこそブラウンはチタン加工のリフトアップ刃を採用しています。
人工知能テクノロジー
ヒゲの濃さを読み取り、自動対応でパワーを調節。一人ひとりの肌にあったシェービングを達成。
音波テクノロジー
毎分1万回の振動が肌を震わせ、一度により多くのヒゲを1ストロークで捕らえる。
3連サスペンションヘッドシステム
上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。
密着3Dヘッド
前後可動するヘッドと、上下フロートで、顔の曲面を自動的に追随し密着。押しつけすぎず、無駄なく肌へ力を伝える効率的なシェービングを実現します。

仕様全自動5段階アルコール洗浄システム搭載 セット内容シリーズ9シェーバー、アルコール洗浄システム 、洗浄液カートリッジ(1x)、電源コード、シェーバーケース、ブラシ、アクセサリーバック シルバー(光沢仕上げ) シリーズブラウン 機能キワゾリ刃、ヘッドロック機能、握りやすいグリップ、まるごと水洗い、お風呂剃り対応、LEDディスプレイ、約50分のコードレスシェービング、電圧自動切換 連続使用時間(分)50 充電時間(時間)1 保管温度(℃)15〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする