3020s-B-P1 ブラウン メンズシェーバー シリーズ3 P&G 35436644

 

3020s-B-P1 ブラウン メンズシェーバー シリーズ3 P&G 35436644
3020s-B-P1 ブラウン メンズシェーバー シリーズ3 P&G 35436644
3020s-B-P1 ブラウン メンズシェーバー シリーズ3 P&G 35436644
3020s-B-P1 ブラウン メンズシェーバー シリーズ3 P&G 35436644

ブラウン メンズシェーバー シリーズ3

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード35436644品番3020s-B-P1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。だから、肌にやさしい深剃りを達成。
ディープキャッチ網刃
900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。
S字形くせヒゲトリマー
さまざまなヒゲを取り込みカット。
3連サスペンションヘッドシステム
上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。
マイクロコーム
内刃脇に搭載されているマイクロコームが、さまざまな方向に生えるヒゲを効率的に捕らえる。
持ちやすいグリップ
ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。

セット内容シリーズ3 シェーバー、保護キャップ、ブラシ、電源コード本体:ブラック ヘッド:ブラックシリーズブラウン機能キワゾリ刃、まるごと水洗い、LEDディスプレイ、約45分のコードレスシェービング、充電・交流式、電圧自動切換連続使用時間(分)45充電時間(時間)1商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35436644
2023-07-06
用途: 毎朝の髭剃り
岡村システムズ株式会社不動産業

シリーズ5の替え刃を交換した直後に本体のスイッチ周りが故障したので、シリーズ3のシェーバーをMonotaroホームページで見つけたので発注した。結果、スムーズに髭剃りができて、満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする