3040s-R ブラウン メンズシェーバー シリーズ3 P&G 35436653

 

3040s-R ブラウン メンズシェーバー シリーズ3 P&G 35436653 3040s-R ブラウン メンズシェーバー シリーズ3 P&G 35436653 3040s-R ブラウン メンズシェーバー シリーズ3 P&G 35436653

ブラウン メンズシェーバー シリーズ3

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35436653 品番3040s-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。だから、肌にやさしい深剃りを達成。
ディープキャッチ網刃
900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。
S字形くせヒゲトリマー
さまざまなヒゲを取り込みカット。
3連サスペンションヘッドシステム
上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。
マイクロコーム
内刃脇に搭載されているマイクロコームが、さまざまな方向に生えるヒゲを効率的に捕らえる。
持ちやすいグリップ
ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。

セット内容シリーズ3シェーバー、保護キャップ、ブラシ、電源コード(電源コードの形状は、写真と異なる場合がございます。) 本体:ブラック/レッド ヘッド:ブラック シリーズブラウン 機能キワゾリ刃、まるごと水洗い、お風呂剃り対応、LEDディスプレイ、約45分のコードレスシェービング、電圧自動切換 連続使用時間(分)45 充電時間(時間)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35436644
2023-07-06
用途:
毎朝の髭剃り
岡村システムズ株式会社 様 (不動産業)

シリーズ5の替え刃を交換した直後に本体のスイッチ周りが故障したので、シリーズ3のシェーバーをMonotaroホームページで見つけたので発注した。結果、スムーズに髭剃りができて、満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする