AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス/スリムデザイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35436775 品番AX-L35D05SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

iPhoneやiPadの音楽をスピーカーや車などで楽しめる。
iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器の音楽を
スピーカーやカーステレオで再生するLightning-Φ3.5変換AUXケーブル。

仕様(プラグメッキ)金メッキ シルバー ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状【形状1】Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、【形状2】Lightningオス(ストレート) 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodなど RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする