FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35436949 品番LAT-FMBT03BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。
車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。

Bluetoothver. 4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 付属品取扱説明書 仕様【BASSブースト】なし その他ラストメモリ機能 ブラック 質量(g)約29 使用温度範囲(℃)0〜40(結露なきこと) 規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T 定格入力電圧(V)DC12/24 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く) 保証期間1年間 使用地区日本国内 保存温度範囲(℃)-20〜45(結露なきこと) 定格出力電圧(V)DC5 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 定格出力電流2.4A 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying) 通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値) ソケット径(Φmm)20.8〜22.0(対応) 充電端子USB Type-A メス 2port 対応コーデックSBC マルチペアリング8台 対応プロファイルA2DP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-25
用途:
車内で音楽を聴く
その他業種

車内で音楽を聴くのに購入しました。「電話の応答には対応してないかな?」とは思いますが音楽が聴ければ満足なのでこれで充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする