PM-AQR2CPLFUBK AQUOS R2 compact ケース 手帳型 レザー ウルトラスリム ICカード収納 サイドマグネットフラップ スタンド機能付き エレコム 35437387

PM-AQR2CPLFUBK AQUOS R2 compact ケース 手帳型 レザー ウルトラスリム ICカード収納 サイドマグネットフラップ スタンド機能付き エレコム 35437387 PM-AQR2CPLFUBK AQUOS R2 compact ケース 手帳型 レザー ウルトラスリム ICカード収納 サイドマグネットフラップ スタンド機能付き エレコム 35437387 PM-AQR2CPLFUBK AQUOS R2 compact ケース 手帳型 レザー ウルトラスリム ICカード収納 サイドマグネットフラップ スタンド機能付き エレコム 35437387 PM-AQR2CPLFUBK AQUOS R2 compact ケース 手帳型 レザー ウルトラスリム ICカード収納 サイドマグネットフラップ スタンド機能付き エレコム 35437387 PM-AQR2CPLFUBK AQUOS R2 compact ケース 手帳型 レザー ウルトラスリム ICカード収納 サイドマグネットフラップ スタンド機能付き エレコム 35437387 PM-AQR2CPLFUBK AQUOS R2 compact ケース 手帳型 レザー ウルトラスリム ICカード収納 サイドマグネットフラップ スタンド機能付き エレコム 35437387

AQUOS R2 compact ケース 手帳型 レザー ウルトラスリム ICカード収納 サイドマグネットフラップ スタンド機能付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35437387 品番PM-AQR2CPLFUBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高級感のあるソフトレザー素材を使用し、今までにない薄さを実現したAQUOS R2 compact用ソフトレザーカバー(手帳型)です。

対応機種AQUOS R2 compact タイプ手帳型 ブラック 特性耐衝撃 セット内容ケース本体×1 材質(本体)合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする