エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
AQUOS R2 compact ケース 手帳型 レザー ウルトラスリム ICカード収納 サイドマグネットフラップ スタンド機能付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35437405
品番
PM-AQR2CPLFUNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるソフトレザー素材を使用し、今までにない薄さを実現したAQUOS R2 compact用ソフトレザーカバー(手帳型)です。
対応機種
AQUOS R2 compact
タイプ
手帳型
色
ネイビー
特性
耐衝撃
セット内容
ケース本体×1
材質(本体)
合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)