3/22より値下げ!現場を応援

HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie d2 Professional タイプCポート アルミ製ケース 5年保証 【Windows Mac】対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)4 注文コード35437579 品番STHA4000800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別) 値下げ
43,980
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

Type-Cインターフェイスを搭載!アルミ製ボディで高い放熱効果を実現した外付けHDD”LaCie d2 Professional”。

付属品USB3.2(Gen2)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG 仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○、【添付ユーティリティ】LaCie Toolkit 対象パソコン標準でUSB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 質量(kg)約1.4 規格【電気用品安全法】PSEマーク表示 回転数(min-1[r.p.m])7200 対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降 コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1 型番【LaCie型番】STHA4000800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×188.5(スタンド含む) インターフェースUSB3.2(Gen2) 保証期間5年間 使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 省エネ法に基づくエネルギー消費効率II区分:0.00075 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。 フォーマット形式【出荷時】exFAT LED【アクセスLED】○ ファン無し 容量(TB)4 入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター) ドライブ数1 RAID機能無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする