オリエンタルモーター
ユニットタイプ スピードコントロールモーター USシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
35440596
品番
US560-502E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
60
種類
インダクションモーター
電圧(V)
220/230
シャフト
GU歯切り
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
90