※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
減速比
7.5
3
3.6
5
6
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
ギヤヘッドの種類
直交軸・中空軸ギヤヘッド
直交軸・中実軸ギヤヘッド
直交軸・中空軸ギヤヘッド
長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
全60種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35441156
品番
4GN7.5RH
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
減速比
7.5
ギヤヘッドの種類
直交軸・中空軸ギヤヘッド
出力(W)
25
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80