4GN30RA ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm オリエンタルモーター 35441262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
減速比30
ギヤヘッドの種類直交軸・中実軸ギヤヘッド
内容量1台注文コード35441262品番4GN30RA
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
減速比30ギヤヘッドの種類直交軸・中実軸ギヤヘッド出力(W)25シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする